Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/92063/N4/80 Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/92063/N4/80 Kompaktzylinder
Bild für RM/92063/N4/80 Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RM/92063/N4/80 Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RM/92063/N4/80 Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70077794
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/92063/N4/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/92063/N4/80 Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RM/92063/N4/80 Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
63 mm
Kolbenstange Ø:
20 mm
Anschluss:
G1/4
Hub:
80 mm
Ausführung:
Verdrehgesicherte Kolbenstange (extern)
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, imi norgren originalteile, norgren kompaktzylinder, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RM/92000/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,07*
€ 511,22*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,67*
€ 517,19*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 478,90*
€ 552,28*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,19*
€ 615,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,39*
€ 613,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,57*
€ 575,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,25*
€ 560,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,67*
€ 535,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.