| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70079668 Herst.-Nr.: RM/925/MU/250/19 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RM/925/MU/250/19 Zugstangen-Zylinder Pneumatikzylinder mit Zoll-Rohr Martonair RM/900 Mit und ohne Magnetkolben Ideal für industrielle Anwendungen Vielzahl an Befestigungselementen Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Zylinder Ø: | 2.5 Zoll | Kolbenstangen Ø: | 25 mm | Kolbenstangenmaterial: | Edelstahl (ferritisch) | Magnetkolben: | Mit | Anschluss: | G3/8 | Hub: | 250 mm | Ausführung: | Verlängerte Kolbenstange (19mm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 880,93* | € 989,86* | | | | Lager 4065 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 913,49* | € 1.026,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|