Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM/55033/JM/60 Rundbau-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KM/55033/JM/60 Rundbau-Zylinder
Bild für KM/55033/JM/60 Rundbau-Zylinder
Herstellerlogo für KM/55033/JM/60 Rundbau-Zylinder
Schaltzeichen für KM/55033/JM/60 Rundbau-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70084316
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     KM/55033/JM/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für KM/55033/JM/60 Rundbau-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
KM/55033/JM/60 Rundbau-Zylinder Serie KM/5501/M Cleanline Design Werkstoffwahl sichert hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit Standardausführung mit Magnetkolben Entsprechend ISO 6431 Geeignet für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie Spezial Kolbenstangendichtung. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Kolbenstange Ø:
12 mm
Befestigung:
Ohne integrierter Befestigung
Anschluss:
G1/8
Hub:
60 mm
Ausführung:
Durchgehende Kolbenstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 789,48*
€ 904,94*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,42*
€ 922,77*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,77*
€ 1.098,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,53*
€ 1.068,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,23*
€ 1.020,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,31*
€ 991,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,42*
€ 962,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.