Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM/980/150/F+D Zugstangen-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SM/980/150/F+D Zugstangen-Zylinder
Bild für SM/980/150/F+D Zugstangen-Zylinder
Herstellerlogo für SM/980/150/F+D Zugstangen-Zylinder
Schaltzeichen für SM/980/150/F+D Zugstangen-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70088423
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SM/980/150/F+D
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für SM/980/150/F+D Zugstangen-Zylinder
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
SM/980/150/F+D Zugstangen-Zylinder RM/900 Zugstangenzylinder Ø1 1/4......14 inch Doppelwirked Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion Vielzahl von Befestigungselementen Einstellbare Endlagendämpfung Mit und ohne Magnetkolben -genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).-
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
8 Zoll
Kolbenstange Ø:
44.45 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl (austenitisch)
Magnetkolben:
Ohne
Spezialausführung:
Standard
Anschluss:
G3/4
Hub:
150 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|RM/900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.970,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.142,80*
€ 3.739,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.118,33*
€ 3.710,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.021,13*
€ 3.595,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.977,19*
€ 3.542,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.970,90*
€ 3.535,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.