Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/930/M/110 Zugstangen-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/930/M/110 Zugstangen-Zylinder
Bild für RM/930/M/110 Zugstangen-Zylinder
Herstellerlogo für RM/930/M/110 Zugstangen-Zylinder
Schaltzeichen für RM/930/M/110 Zugstangen-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70092397
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/930/M/110
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/930/M/110 Zugstangen-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Zugankerzylinder
RM/930/M/110 Zugstangen-Zylinder Pneumatikzylinder mit Zoll-Rohr Martonair RM/900 Mit und ohne Magnetkolben Ideal für industrielle Anwendungen Vielzahl an Befestigungselementen Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
3 Zoll
Kolbenstangen Ø:
25 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl (ferritisch)
Magnetkolben:
Mit
Anschluss:
G3/8
Hub:
110 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|RM/900/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 834,99*
€ 929,88*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,21*
€ 975,85*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,34*
€ 986,12*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,12*
€ 1.173,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,73*
€ 1.138,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,55*
€ 1.103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,76*
€ 1.081,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,34*
€ 1.055,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.