Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/8200/127 ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/8200/127 ISO-Zylinder
Bild für RA/8200/127 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für RA/8200/127 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für RA/8200/127 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70093661
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/8200/127
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/8200/127 ISO-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
RA/8200/127 ISO-Zylinder ISO/VDMA-ZYLINDER RA/8000/M Doppeltwirkend - Ø 160 …. 320 mm Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1 Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Hoher Wirkungsgrad durch geringe Reibung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
200 mm
Kolbenstange Ø:
40 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl rostfrei (ferritisch)
Magnetkolben:
Ohne
Anschluss:
G3/4
Hub:
127 mm
Ausführung:
Standard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,25*
€ 1.073,68*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 957,67*
€ 1.074,76*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,68*
€ 1.277,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,82*
€ 1.254,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,24*
€ 1.183,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,38*
€ 1.159,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,25*
€ 1.147,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.