Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/950/315/F/D Zugstangen-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/950/315/F/D Zugstangen-Zylinder
Bild für RM/950/315/F/D Zugstangen-Zylinder
Herstellerlogo für RM/950/315/F/D Zugstangen-Zylinder
Schaltzeichen für RM/950/315/F/D Zugstangen-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70094177
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/950/315/F/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/950/315/F/D Zugstangen-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Zugankerzylinder
RM/950/315/F/D Zugstangen-Zylinder Pneumatikzylinder mit Zoll-Rohr Martonair RM/900 Mit und ohne Magnetkolben Ideal für industrielle Anwendungen Vielzahl an Befestigungselementen Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
5 Zoll
Kolbenstangen Ø:
38.1 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl (ferritisch)
Magnetkolben:
Ohne
Anschluss:
G1/2
Hub:
315 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Zugstangenzylinder, zugstangenzylinder norgren, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|RM/900/M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.117,75*
€ 2.225,89*
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.212,29*
€ 2.313,60*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.313,60*
€ 2.753,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.293,49*
€ 2.729,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.233,16*
€ 2.657,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.213,06*
€ 2.633,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.212,29*
€ 2.632,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.