Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/191025/MX/10 Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/191025/MX/10 Kompaktzylinder
Bild für RA/191025/MX/10 Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RA/191025/MX/10 Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RA/191025/MX/10 Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70097004
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/191025/MX/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/191025/MX/10 Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RA/191025/MX/10 Kompaktzylinder Serie RA/191000/M Entsprechend ISO 21287 M/50 Schalter können in die Profilnut flach montiert werden Standardausführung mit Magnetkolben Dichtungen sichern hohen Wirkungsgrad und lange Lebensdauer. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
25 mm
Kolbenstange Ø:
10 mm
Kolbenstangengewinde:
Innengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edestahl ferritisch
Wirkungsweise:
Feder deckelseitig
Anschluss:
M5
Hub:
10 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RA/191000/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,60*
€ 68,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,07*
€ 71,27*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,94*
€ 81,54*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.