| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70098054 Herst.-Nr.: B74G-6AK-QD1-RMN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| B74G-6AK-QD1-RMN Filterregler EXCELON Modulsystem, Filterregler B72G/B73G/B74G Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck Behälter mit Bajonettverschluss Excelon Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modulare Installation mit anderen Excelon Produkten. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Manometer: | Nein | Regelbereich: | 0,3-10 bar | Gewinde: | 3/4NPT | Überdrucksicherung: | Ja | Behälter: | Metall | Filterelement: | 5 µm | Entleerung: | Manuell | Einstellung: | Knopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,04* | € 340,85* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 306,35* | € 356,31* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,37* | € 365,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|