Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B07-101-M1EG Mini-Filterregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für B07-101-M1EG Mini-Filterregler
Bild für B07-101-M1EG Mini-Filterregler
Herstellerlogo für B07-101-M1EG Mini-Filterregler
Schaltzeichen für B07-101-M1EG Mini-Filterregler
Artikel-Nr.:
     4065-70098101
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     B07-101-M1EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für B07-101-M1EG Mini-Filterregler
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
B07-101-M1EG Mini-Filterregler Miniatur-Filterregler B07 Sehr kompakte Bauweise Hocheffiziente Abscheidung von Flüssigkeiten und Feststoffteilchen. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Regelbereich:
0,3-3,5 bar
Gewinde:
G1/8
Überdrucksicherung:
Ja
Behälter:
Kunststoff
Filterelement:
5 µm
Entleerung:
Manuell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,95*
€ 47,18*
55 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 35,77*
€ 47,24*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.