Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B72G-2AK-QD3-RMN Filterregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für B72G-2AK-QD3-RMN Filterregler
Bild für B72G-2AK-QD3-RMN Filterregler
Herstellerlogo für B72G-2AK-QD3-RMN Filterregler
Schaltzeichen für B72G-2AK-QD3-RMN Filterregler
Artikel-Nr.:
     4065-70098284
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     B72G-2AK-QD3-RMN
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für B72G-2AK-QD3-RMN Filterregler
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
B72G-2AK-QD3-RMN Filterregler EXCELON Modulsystem, Filterregler B72G/B73G/B74G Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck Behälter mit Bajonettverschluss Excelon Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modulare Installation mit anderen Excelon Produkten. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Manometer:
Nein
Regelbereich:
0,3-10 bar
Gewinde:
1/4NPT
Überdrucksicherung:
Ja
Behälter:
Metall mit Sichtglas
Filterelement:
40 µm
Entleerung:
Manuell
Einstellung:
Knopf
Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, filterregler g 1/4" 0,5-10 bar, imi norgren originalteile, filter-regler 0,5-10 bar, Norgren|Druckluft-Aufbereitung (FRL)|Filterregler|B72G/B73G/B74G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,45*
€ 163,32*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,98*
€ 165,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,68*
€ 173,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.