Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRA/192063/M/100 ISO Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für TRA/192063/M/100 ISO Kompaktzylinder
Bild für TRA/192063/M/100 ISO Kompaktzylinder
Herstellerlogo für TRA/192063/M/100 ISO Kompaktzylinder
Schaltzeichen für TRA/192063/M/100 ISO Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70101879
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     TRA/192063/M/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für TRA/192063/M/100 ISO Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
TRA/192063/M/100 ISO Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
63 mm
Kolbenstange Ø:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
Außengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl ferritisch
Anschluss:
G1/8
Hub:
100 mm
Ausführung:
Hochtemperaturausführung, 150°C max.
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, imi norgren originalteile, norgren kompaktzylinder, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RA/192000/M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,05*
€ 296,76*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,11*
€ 297,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,76*
€ 353,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.