Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/192125/MX/80 ISO Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/192125/MX/80 ISO Kompaktzylinder
Bild für RA/192125/MX/80 ISO Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RA/192125/MX/80 ISO Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RA/192125/MX/80 ISO Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70101951
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/192125/MX/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/192125/MX/80 ISO Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RA/192125/MX/80 ISO Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
125 mm
Kolbenstange Ø:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
Innengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl ferritisch
Anschluss:
G1/4
Hub:
80 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, imi norgren originalteile, norgren kompaktzylinder, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RA/192000/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,47*
€ 309,73*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,54*
€ 310,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 381,07*
€ 440,99*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,73*
€ 368,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,37*
€ 362,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,45*
€ 334,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P19499
ab € 41,66*
Zubehör
IMI Norgren
M/P71355
ab € 99,84*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8125/27
ab € 61,89*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8125/42
ab € 56,36*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8125/23
ab € 56,27*
Zubehör
IMI Norgren
C02250828
ab € 0,95*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/41
ab € 38,46*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510828
ab € 5,30*
Zubehör
IMI Norgren
C02470828
ab € 1,42*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182125/40
ab € 244,43*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8125/34
ab € 129,77*
Zubehör
IMI Norgren
QM/192125/00
ab € 170,51*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8125/22
ab € 43,08*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8125/35
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.