Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU2-0706100 Polyurethanschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PU2-0706100 Polyurethanschlauch
Bild für PU2-0706100 Polyurethanschlauch
Herstellerlogo für PU2-0706100 Polyurethanschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70111502
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0706100
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für PU2-0706100 Polyurethanschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PU2-0706100 Polyurethanschlauch PUR Schläuche Serie PU2 Ø 3-16 mm Zur leichteren Erkennung in verschiedenen Farben erhältlich PUR mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und sehr guter Flexibilität. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Durchmesser außen/innen:
6/4 mm
Länge:
100 Meter
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,5284*
€ 0,6684*
Lager 4065
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5344*
€ 0,6744*
2 Tage
78
1
€ 10,00*
ab € 0,81*
€ 0,96*
3 Tage
200
100
€ 5,90*
ab € 0,8843*
€ 1,0943*
100
Frei Haus
ab € 1,1544*
€ 1,5095*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6744*
€ 0,80254
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,6644*
€ 0,79064
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6244*
€ 0,74304
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6044*
€ 0,71924
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 67,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.