Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WE 6 E76-6X/OFEG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WE 6 E76-6X/OFEG24N9K4
Bild für Wege-Schieberventil 4WE 6 E76-6X/OFEG24N9K4
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WE 6 E76-6X/OFEG24N9K4
Artikel-Nr.:
     4065-70152756
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901055119
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WE 6 E76-6X/OFEG24N9K4
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil 4WE 6 E76-6X/OFEG24N9K4 Wegeventil Serie WE Nenngröße 6 Serie 6X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 80(DC)/60(AC) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
4
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteckdrossel:
Ohne Einsteckdrossel
Elektrische Leistungsaufnahme:
Standard
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker 3-polig (2+PE) nach DIN EN 175301-803
Federrückstellung:
Ohne Federrückstellung mit Raste
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Klemmlänge:
42 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Schaltzeitverzögerung:
Ohne Schaltzeitverzögerung
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerschieberspiel:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, elektrisches wegeventil 24v, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Direktgesteuert|WE 6…E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.403,92*
€ 1.575,83*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.423,87*
€ 1.592,36*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,83*
€ 1.875,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.559,08*
€ 1.855,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,78*
€ 1.764,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,18*
€ 1.716,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,92*
€ 1.670,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.