Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: 4/2 wegeventil mechanisch
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > 4/2 Wegeventil

  4/2 Wegeventil  (5.183 Angebote unter 30.877.589 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „4/2 Wegeventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"4/2 Wegeventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
0820401001 0820401001 (VVAP-4/2DM-PLU) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie AP (3 Angebote) 
0820401001 0820401001 (VVAP-4/2DM-PLU) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie AP
Aventics
0820401001
€ 110,39*
pro Stück
 
 Stück
4WE6HA6X/EG24N9K4 4/2-Wegeventil, NG 6 (Bosch-Rexroth) HA-Kolben, 24 V DC (1 Angebot) 
Verwendung: Diese magnetbetätigten Wegeventile werden hauptsächlich für Start, Stop und Richtungsänderung der Flüssigkeit in hydraulischen Systemen eingesetzt. Durch Verwendung von NG 6 Druck-, Str...
Bosch Rexroth
4WE6HA6X/EG24N9K4
€ 169,59*
pro Stück
 
 Stück
4WE6HB6X/EG24N9K4 4/2-Wegeventil, NG 6 (Bosch-Rexroth) HB-Kolben, 24 V DC (1 Angebot) 
Verwendung: Diese magnetbetätigten Wegeventile werden hauptsächlich für Start, Stop und Richtungsänderung der Flüssigkeit in hydraulischen Systemen eingesetzt. Durch Verwendung von NG 6 Druck-, Str...
Bosch Rexroth
4WE6HB6X/EG24N9K4
€ 329,69*
pro Stück
 
 Stück
WEGESCHIEBERVENTIL 4WE6D6X/EG24N9K4 (5 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol Direktbetätigt Schieberventil
Bosch Rexroth
R900561274
€ 102,05*
pro Stück
 
 Stück
4WE6D6X/OFEG24N9K4 4/2-Wegeventil, NG 6 (Bosch-Rexroth) D/OF-Kolben, 24 V DC (1 Angebot) 
Verwendung: Diese magnetbetätigten Wegeventile werden hauptsächlich für Start, Stop und Richtungsänderung der Flüssigkeit in hydraulischen Systemen eingesetzt. Durch Verwendung von NG 6 Druck-, Str...
Bosch Rexroth
4WE6D6X/OFEG24N9K4
€ 208,27*
pro Stück
 
 Stück
4/2-Wege-Pneumatikventil (2 Angebote) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Innengewinde | Aluminium | 24,00 V - 24,00 V |...
Bürkert
000000000000134622
€ 206,59*
pro Stück
 
 Stück
0820401005 0820401005 (VVAP-4/2DM-LEV) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie AP (2 Angebote) 
0820401005 0820401005 (VVAP-4/2DM-LEV) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie AP
Aventics
0820401005
€ 160,87*
pro Stück
 
 Stück
Danfoss
065Z5510
€ 124,80*
pro Stück
 
 Stück
4/2-Wege-Pneumatikventil (2 Angebote) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Innengewinde | Aluminium | 24,00 V - 24,00 V |...
Bürkert
000000000000134623
€ 153,85*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Rexroth, 2-Pos 4-fach Wegeschieberventil, CETOP 3 Typ E, 24V dc (5 Angebote) 
Anzahl der Positionen = 2 Anzahl der Anschlüsse = 4-fach CETOP Montage = CETOP 3 Versorgungsspannung = 24V dc Magnetspulen-Typ = Zweifach Serie = 6X Schieberausführung = E Durchflussrate max. = 60l...
Bosch Rexroth
R900561278
€ 121,89*
pro Stück
 
 Stück
Danfoss
065Z5511
€ 125,50*
pro Stück
 
 Stück
BRÜDER MANNESMANN 4-Wege-Ventil mit 1" Hahnanschluss (11600500) (2 Angebote) 
BRÜDER MANNESMANN 4-Wege-Ventil mit 1" Hahnanschluss für alle handelsüblichen Kupplungsysteme geeignet, aus ABS, mit Überwurfmutter & Reduzierstück 1" auf 3/4", Adapter für 1/2" & 1" Wasserhahn, Wa...
Brüder Mannesmann
M63609
€ 11,43*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Rexroth 3WE 6 A6X/EG24N9K4/R04 Wege-Schieberventil, direktgesteuert (2 Angebote) 
Bosch Rexroth 3WE 6 A6X/EG24N9K4/R04 Wege-Schieberventil Wege-Schieberventil, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung Typ WE Wegeventile Typ WE sind magnetbetätigte Wege-Schieberventile und als elekt...
Bosch Rexroth
R901157841
€ 306,72*
pro Stück
 
 Stück
4/2-Wege-Pneumatikventil (2 Angebote) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Innengewinde | Aluminium | 230,00 V - 230,00 V...
Bürkert
000000000000134625
€ 152,87*
pro Stück
 
 Stück
2622100305202400 4/2-Wegeventil elektrisch G1/8" DN4 24VDC (4 Angebote) 
4/2-Wege-Magnetventil elektrisch / elektrisch G1/8"DN4 24VDC
IMI Norgren
2622100305202400
€ 220,47*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   346   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 4/2 Wegeventil
^

Das 4/2 Wegeventil - Wegeventil mit vier Anschlüssen und zwei Schaltstellungen

Die 4/2 Wegeventile steuern doppeltwirkende Zylinder in pneumatischen Systemen an. Die Wegeventile sind in verschiedenen Anschlussvarianten, Betätigungsmöglichkeiten und Bauformen erhältlich.

Das 4/2 Wegeventile in der Übersicht

Die 4/2 Wegeventile sind Elemente im pneumatischen System. Sie nehmen Einfluss auf die Richtung der Druckluft, unterbrechen den Durchfluss oder geben ihn frei. Diese Wegeventile bieten die beiden Schaltstellungen: gesperrt oder offen. Sie verfügen über insgesamt vier Anschlüsse für Druckluft und die Ansteuerung. Jedes 4/2 Wegeventil bietet einen Eingang für die Druckluft, zwei Arbeitsanschlüsse und eine Entlüftung. Die Arbeitsanschlüsse sind der Auslass für die Druckluft. Das 4/2 Wegeventil ersetzt eine Kombination aus zwei 3/2 Wegeventile, die jeweils eine offene und eine abgesperrte Ruhestellung einnehmen. Es entspricht in seiner Arbeitsweise dem 5/2 Wegeventil, das jedoch über zwei Entlüftungen verfügt. Das 4/2 Wegeventil besitzt zwei Ventilstößel oder einen Steuerkolben mit Flachschieber. Beide Varianten verschließen und öffnen die Anschlüsse entsprechend der eingehenden Betätigung. Sie werden regelhaft für die Ansteuerung der doppeltwirkenden pneumatischen Zylinder eingesetzt. Diese Verbraucher werden auch häufig über ein 5/2 Wegeventil angesteuert. Der Zylinder vor Ort und die gewünschte Ansteuerung entscheiden über die Wahl eines 4/2 oder 5/2 Wegeventils.

Filtermöglichkeiten für Wegeventile

Die Filter unterstützen bei der Wahl des optimalen 4/2 Wegeventils für den Einsatz vor Ort. Sie umfassen die
  • Betätigungsart des Ventils, seine Anschlüsse, den Nenndruck, die Bauform und den Gehäusewerkstoff.
Die 4/2 Wegeventile können per Hand oder Fuß betätigt werden. Meist lassen sich diese Ventile elektromagnetisch bedienen. Ein Elektromagnet bewegt den oder die Sperrkörper im Ventilinneren. Einige 4/2 Wegeventile sind pneumatisch betätigt. Mit einer Vorsteuerung kann ein höherer Kraftaufwand bewältigt werden. Das ankommende Betätigungssignal aktiviert eine weitere Einheit, die es verstärkt und gleichermaßen Energie einspart. Die Anschlüsse des 4/2 Wegeventils sollten mit den Leitungsanschlüssen in das Ventil und auf den Weg zum Zylinder übereinstimmen. Die Verbindung kann über einen Flansch oder ein Gewinde erfolgen. Der Nenndruck des Systems sollte bei der Auswahl des Wegeventils beachtet werden. Bauform und Gehäusewerkstoff beeinflussen die Einsatzmöglichkeiten und die Beständigkeit gegen Einflüsse aus der Umgebung und der Druckluftqualität.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.