Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WE 6 H73A6X/EG110N5K4/A12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WE 6 H73A6X/EG110N5K4/A12
Bild für Wege-Schieberventil 4WE 6 H73A6X/EG110N5K4/A12
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WE 6 H73A6X/EG110N5K4/A12
Artikel-Nr.:
     4065-70157615
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901274258
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WE 6 H73A6X/EG110N5K4/A12
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil 4WE 6 H73A6X/EG110N5K4/A12 Wegeventil Serie WE Nenngröße 6 Serie 6X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 80(DC)/60(AC) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
4
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteckdrossel:
Ohne Einsteckdrossel
Elektrische Leistungsaufnahme:
Standard
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker 3-polig (2+PE) nach DIN EN 175301-803
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verriegelbarer Hilfsbetätigungseinrichtung „Pilzknopf“ (groß)
Klemmlänge:
42 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Schaltzeitverzögerung:
Mit Schaltzeitverzögerung
Spannung:
Gleichspannung 110 V
Steuerschieberspiel:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Direktgesteuert|WE 6…E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,98*
€ 441,37*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,24*
€ 447,42*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 463,07*
€ 525,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,42*
€ 532,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,61*
€ 531,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,18*
€ 504,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,56*
€ 485,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,24*
€ 469,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.