Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WE 10 D5X/EG24N9DK6L/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WE 10 D5X/EG24N9DK6L/V
Bild für Wege-Schieberventil 4WE 10 D5X/EG24N9DK6L/V
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WE 10 D5X/EG24N9DK6L/V
Artikel-Nr.:
     4065-70159759
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901388694
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WE 10 D5X/EG24N9DK6L/V
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil 4WE 10 D5X/EG24N9DK6L/V Wegeventil Serie WE Nenngröße 10 Serie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 160(DC)/120(AC) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
4
Dichtung:
FKM-Dichtung
Einsteckdrossel:
Ohne Einsteckdrossel
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker 7-polig (6+PE) nach DIN EN 175201-804
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerschieberspiel:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Direktgesteuert|WE 10…E
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 941,71*
€ 1.068,28*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 941,52*
€ 1.083,31*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,31*
€ 1.289,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,14*
€ 1.269,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,09*
€ 1.203,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,86*
€ 1.163,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,52*
€ 1.120,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.