Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil M-3SEW 10 C1X/630MG24K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil M-3SEW 10 C1X/630MG24K4
Bild für Wege-Sitzventil M-3SEW 10 C1X/630MG24K4
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil M-3SEW 10 C1X/630MG24K4
Artikel-Nr.:
     4065-70177063
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900210573
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil M-3SEW 10 C1X/630MG24K4
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wege-Sitzventil M-3SEW 10 C1X/630MG24K4 Wege-Sitzventil Serie M-.SEW Nenngröße 10 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 420/630 bar Maximaler Volumenstrom 40 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
3
Betriebsdruck:
630 bar
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteck-Drossel:
Ohne Einsteck-Drossel
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|M-.SEW 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,10*
€ 808,83*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,19*
€ 830,14*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,83*
€ 962,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,43*
€ 956,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,79*
€ 907,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,08*
€ 874,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,10*
€ 834,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.