Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/PV
Bild für Wege-Sitzventil M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/PV
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/PV
Artikel-Nr.:
     4065-70177169
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900747376
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/PV
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wege-Sitzventil M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/PV Wege-Sitzventil Serie M-.SEW Nenngröße 10 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 420/630 bar Maximaler Volumenstrom 40 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
3
Betriebsdruck:
630 bar
Dichtung:
FKM-Dichtung
Einsteck-Drossel:
Ohne Einsteck-Drossel
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|M-.SEW 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,42*
€ 910,39*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,02*
€ 932,59*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,39*
€ 1.083,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,14*
€ 1.072,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,83*
€ 1.013,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,56*
€ 975,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,42*
€ 923,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.