Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil M-3SMM 6 U3X/F420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil M-3SMM 6 U3X/F420
Bild für Wege-Sitzventil M-3SMM 6 U3X/F420
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil M-3SMM 6 U3X/F420
Artikel-Nr.:
     4065-70177432
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900204553
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil M-3SMM 6 U3X/F420
Suchbegriffe:
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wegesitzventil
Wege-Sitzventil M-3SMM 6 U3X/F420 Wege-Sitzventil Serie M-.SMM Nenngröße 6, 10 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 420/630 bar Maximaler Volumenstrom 40 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
3
Betätigung:
Manuell betätigt (Handhebel)
Betriebsdruck:
420 bar
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteck-Rückschlagventil:
Ohne Einsteck-Rückschlagventil
Nenngröße:
6
Raste:
Mit Raste
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|M-.SH/SP/SMM/SMR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.700,00*
€ 2.813,41*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.701,97*
€ 2.816,45*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.813,41*
€ 3.347,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.792,07*
€ 3.322,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.728,06*
€ 3.246,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.706,72*
€ 3.221,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.700,00*
€ 3.213,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.