Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DBW 10 B1-5X/200S6EG24N9DLR12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DBW 10 B1-5X/200S6EG24N9DLR12
Bild für Druckbegrenzungsventil DBW 10 B1-5X/200S6EG24N9DLR12
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DBW 10 B1-5X/200S6EG24N9DLR12
Artikel-Nr.:
     4065-70181029
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900752576
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DBW 10 B1-5X/200S6EG24N9DLR12
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Druckbegrenzungsventil DBW 10 B1-5X/200S6EG24N9DLR12   Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert Serie DB, DBW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 650l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Plattenaufbau oder Einbauventil
Baumusterprüfung:
Ohne Baumusterprüfung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Düsen:
Düsen-Ø 1,2 mm im Kanal B des Wege-Schieberventiles
Einstelldruck:
200 bar
Grundstellung:
Stromlos offen
Hauptkolben Ø:
24 mm
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
10
Schaltschlagdämpfung:
Mit Schallschlagdämpfung
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Intern
Ventil für minimalen Öff:
Ohne Ventil für minimalen Öffnungsdruck
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, hydraulik druckbegrenzungsventil 350 bar, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DBW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,21*
€ 1.096,44*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,28*
€ 1.097,61*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,44*
€ 1.304,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,03*
€ 1.285,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,34*
€ 1.217,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,88*
€ 1.177,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,21*
€ 1.141,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.