Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DBW 20 .1-5X/350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DBW 20 .1-5X/350
Bild für Druckbegrenzungsventil DBW 20 .1-5X/350
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DBW 20 .1-5X/350
Artikel-Nr.:
     4065-70182837
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900537835
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DBW 20 .1-5X/350
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Druckbegrenzungsventil DBW 20 .1-5X/350   Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert Serie DB, DBW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 650l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Plattenaufbau oder Einbauventil
Baumusterprüfung:
Ohne Baumusterprüfung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Düsen:
Standard
Einstelldruck:
350 bar
Hauptkolben Ø:
24 mm
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
20
Schaltschlagdämpfung:
Ohne Schaltschlagdämpfer
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Intern
Ventil für minimalen Öff:
Ohne Ventil für minimalen Öffnungsdruck
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DBW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,05*
€ 664,17*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,06*
€ 682,76*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,17*
€ 790,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,89*
€ 788,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,50*
€ 749,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,66*
€ 720,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,05*
€ 679,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.