Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil DR 10 G5-4X/200YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild für Druckreduzierventil DR 10 G5-4X/200YM
Bild für Druckreduzierventil DR 10 G5-4X/200YM
Herstellerlogo für Druckreduzierventil DR 10 G5-4X/200YM
Artikel-Nr.:
     4065-70187992
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900413544
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil DR 10 G5-4X/200YM
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Druckreduzierventil DR10G5-4X/200YM   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie DR Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Anschlussbild:
ISO 5781-06-07-0-16
Ausführung:
Ohne Federrückstellung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
200 bar
Gewicht:
3.56 kg
Nenngröße:
10
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckminderventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Vorgesteuert|DR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 442,41*
€ 524,14*
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 442,43*
€ 524,41*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,14*
€ 623,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,83*
€ 623,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,01*
€ 598,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,04*
€ 574,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,41*
€ 526,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.