Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900413544 DR 10 G5-4X/200YM, Druckreduzierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
781a2b026f37dbf71845b2fc978593c0_600_600
781a2b026f37dbf71845b2fc978593c0_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900413544
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900413544
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: DR 10 G5-4X/200YM Ventilart: Druckreduzierventil Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 160 Typ: DR Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Betätigungsart: direktgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 10 Anschluss: für Gewindeanschluss Geräteserie: 4X Druckstufe bar: 200 Steuerölversorgung: Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschluss:
für Gewindeanschluss
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
200
Geräteserie:
4X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
160
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern
Typ:
DR
Typenschlüssel:
DR 10 G5-4X/200YM
Ventilart:
Druckreduzierventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckminderventil, 800R900413544, R900413544
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 441,88*
€ 525,63*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 445,19*
€ 525,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 525,90*
€ 625,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,79*
€ 600,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,41*
€ 576,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,19*
€ 529,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.051,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.