Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil SL 20 PB3-4X/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Rückschlagventil SL 20 PB3-4X/V
Bild für Rückschlagventil SL 20 PB3-4X/V
Herstellerlogo für Rückschlagventil SL 20 PB3-4X/V
Artikel-Nr.:
     4065-70191193
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900535425
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Rückschlagventil SL 20 PB3-4X/V
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Rückschlagventil SL 20 PB3-4X/V   Rückschlagventil Serie SV, SL Nenngröße 10, 20 und 32 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 550 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Plattenaufbau
Aufbaumöglichkeiten:
Ohne Aufbaumöglichkeit für Wege-Schieber- oder -Sitzventil
Dichtung:
FKM-Dichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Kein Korrosionsschutz
Nenngröße:
20
Öffnungsdruck:
7.5 bar
Steuerölrückführung:
Extern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Rückschlagventile|SV/SL 10…32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,15*
€ 717,54*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,50*
€ 737,00*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,54*
€ 853,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,44*
€ 847,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,57*
€ 803,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,99*
€ 772,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,15*
€ 722,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.