| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70195111 Herst.-Nr.: R900949781 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Proportional-Wegeventil 4WRZ 10 W6-50-7X/6EG24N9ETK4/V Proportional-Wegeventil Serie 4WRZ Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Anschluss: | Für Plattenaufbau | Betätigung: | Elektrohydraulische Betätigung | Dichtung: | FKM-Dichtung | Druckreduzierventil: | Ohne Druckreduzierventil | Elektrischer Anschluss: | Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 | Elektronik: | Für externe Elektronik | Elektronik Schnittstelle: | Keine (Externe Elektronik) | Hilfsbetätigungseinrichtung: | Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung | Nenngröße: | 10 | Nennvolumenstrom: | 50 l/min | Steuerölrückführung: | Intern | Steuerölzuführung: | Intern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Druckreduzierventil, Proportional-Regelventil, Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Wegeventile|Vorgesteuert|4WRH/4WRZ(E) |
| | |
| |