Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo-Wegeventil 4WS2EM6-2X/2B12ET210K17EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Servo-Wegeventil 4WS2EM6-2X/2B12ET210K17EV
Bild für Servo-Wegeventil 4WS2EM6-2X/2B12ET210K17EV
Herstellerlogo für Servo-Wegeventil 4WS2EM6-2X/2B12ET210K17EV
Artikel-Nr.:
     4065-70202551
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900248456
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Servo-Wegeventil 4WS2EM6-2X/2B12ET210K17EV
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Servo-Wegeventil 4WS2EM6-2X/2B12ET210K17EV Servo-Wegeventil Serie 4WS2EM Nenngröße 6 Serie 2X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 48 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
Externe Ansteuerelektronik
Ansteuerung:
Keine (Externe Ansteuerelektronik)
Eingangsdruckbereich:
10-210 bar
Kolbenüberdeckung:
0-0,5% negativ
Nennvolumenstrom:
2 l/min
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Servo-Wegeventile|4WS(E)2EM 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.251,18*
€ 3.487,14*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.261,82*
€ 3.490,86*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.487,14*
€ 4.149,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.438,23*
€ 4.091,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.313,35*
€ 3.942,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.260,81*
€ 3.880,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.251,18*
€ 3.868,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.