Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRA/801040/M/25 ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PRA/801040/M/25 ISO-Zylinder
Bild für PRA/801040/M/25 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für PRA/801040/M/25 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für PRA/801040/M/25 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70211046
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/801040/M/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für PRA/801040/M/25 ISO-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
PRA/801040/M/25 ISO-Zylinder ISO/VDMA PROFILZYLINDER PRA/801 Einfachwirkend - Ø 32 …. 100 mm Leistungsstarkes adaptives Dämpfungssystem "ACS" Hohe Leistung Stabilität und Zuverlässigkeit. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
40 mm
Kolbenstangen Ø:
16 mm
Kolbenstangengewinde:
Außengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl rostfrei (ferritisch)
Wirkungsweise:
Feder deckelseitig
Anschluss:
G1/4
Hub:
25 mm
Ausführung:
Zylinder mit Profilrohr; Standard
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|PRA/801000/M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 119,85*
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 134,23*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,95*
€ 134,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,26*
€ 138,96*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.