Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter HED 8 OA-2X/350K14KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild für Druckschalter HED 8 OA-2X/350K14KW
Bild für Druckschalter HED 8 OA-2X/350K14KW
Herstellerlogo für Druckschalter HED 8 OA-2X/350K14KW
Artikel-Nr.:
     4065-70211329
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901102716
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckschalter HED 8 OA-2X/350K14KW
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter HED 8 OA-2X/350K14KW Druckschalter Serie HED 8-2X Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 630 bar. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrleitungseinbau
Dichtung:
NBR-Dichtung
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803
Gewicht:
0.84 kg
Maximale Druckstufe:
350 bar
Verstellungsart:
Drehknopf mit Skala
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Sensoren und Signalgeber|Mechanische Druckschalter|HED 8-2X
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 165,41*
€ 200,93*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,04*
€ 203,95*
Frei Haus
ab € 177,89*
€ 220,76*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.