Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth HED8, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V ac/dc → 350bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-598816
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901102716
EAN/GTIN:
     5060641272735
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
drucktaster ip65
Betriebsdruck max. = 350bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Öl
Nennspannung = 250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe = 1/4 in
Serie = HED8
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
Einstelldruckbereich = 25 → 350bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
350bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Öl
Nennspannung:
250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe:
1/4 in
Serie:
HED8
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Einstelldruckbereich:
25 → 350bar
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster rexroth, 598816, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Bosch Rexroth, R901102716, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 166,06*
€ 201,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 204,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,07*
€ 221,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.