Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRA/801050/M/50 ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PRA/801050/M/50 ISO-Zylinder
Bild für PRA/801050/M/50 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für PRA/801050/M/50 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für PRA/801050/M/50 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70211347
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/801050/M/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für PRA/801050/M/50 ISO-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
PRA/801050/M/50 ISO-Zylinder ISO/VDMA PROFILZYLINDER PRA/801 Einfachwirkend - Ø 32 …. 100 mm Leistungsstarkes adaptives Dämpfungssystem "ACS" Hohe Leistung Stabilität und Zuverlässigkeit. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
50 mm
Kolbenstangen Ø:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
Außengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl rostfrei (ferritisch)
Wirkungsweise:
Feder deckelseitig
Anschluss:
G1/4
Hub:
50 mm
Ausführung:
Zylinder mit Profilrohr; Standard
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|PRA/801000/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,72*
€ 156,46*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 156,47*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 129,48*
€ 156,63*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.