Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-20-200-PPS-A Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSNU-20-200-PPS-A Normzylinder
Bild für DSNU-20-200-PPS-A Normzylinder
Herstellerlogo für DSNU-20-200-PPS-A Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70213167
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     559278
EAN/GTIN:
     4052568097295
Datenblatt DE für DSNU-20-200-PPS-A Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSNU-20-200-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 6432
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
20 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M8
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00992970
Typ-Kurzzeichen:
DSNU
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
farblos eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,22*
€ 46,49*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,16*
€ 47,70*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 43,54*
€ 57,35*
€ 8,95*
ab € 45,48*
€ 61,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 48,14*
€ 62,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,69*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,17*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,89*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,55*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,94*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,69*
Zubehör
Festo
FBN-20/25
ab € 1,43*
Zubehör
Festo
FK-M8
ab € 10,47*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X1
ab € 1,85*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X2
ab € 4,29*
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,78*
Zubehör
Festo
SG-M8
ab € 1,80*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-D
ab € 9,28*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,54*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.