Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVUZ-16-25-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für AEVUZ-16-25-P-A Kompaktzylinder
Bild für AEVUZ-16-25-P-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für AEVUZ-16-25-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70219959
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157215
EAN/GTIN:
     4052568124281
Datenblatt DE für AEVUZ-16-25-P-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder AEVUZ-16-25-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
ziehend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
16 mm
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991204
Typ-Kurzzeichen:
AEVUZ
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Bundschrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, AEVUZ-16-25-P-A|Kompaktzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 104,99*
€ 127,95*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,79*
€ 129,14*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 140,43*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.