Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/802125/M/50 ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/802125/M/50 ISO-Zylinder
Bild für RA/802125/M/50 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für RA/802125/M/50 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für RA/802125/M/50 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70229980
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/802125/M/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
RA/802125/M/50 ISO-Zylinder ISO/VDMA-ZYLINDER RA/8000/M Doppeltwirkend - Ø 160 …. 320 mm Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1 Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Hoher Wirkungsgrad durch geringe Reibung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
125 mm
Kolbenstange Ø:
32 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl rostfrei (martensitisch)
Magnetkolben:
Mit
Anschluss:
G1/2
Hub:
50 mm
Ausführung:
Zylinder mit Rundrohr; Standard
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,57*
€ 318,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,43*
€ 345,45*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 307,77*
€ 357,29*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 463,81*
€ 532,43*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,79*
Zubehör
IMI Norgren
C02251248
ab € 1,73*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
C02471248
ab € 2,54*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,38*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19936
ab € 33,36*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40315
ab € 48,29*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/27
ab € 20,57*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/22
ab € 26,44*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/23
ab € 29,19*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/21
ab € 18,36*
Zubehör
IMI Norgren
C0K511248
ab € 10,84*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 21,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.