Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-1/8-A/I Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für H-1/8-A/I Rückschlagventil
Bild für H-1/8-A/I Rückschlagventil
Herstellerlogo für H-1/8-A/I Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-70232213
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3324
EAN/GTIN:
     4052568000387
Datenblatt DE für H-1/8-A/I Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rückschlagventil H-1/8-A/I Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Befestigungsart=Leitungseinbau, Normalnenndurchfluss=280 l/min
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Symbol:
00991455
Ventilfunktion:
Rückschlagfunktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventile messing festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil festo, H-1/8-A/I|Rückschlagventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,92*
€ 31,90*
6 Tage
13
€ 4,30*
ab € 23,44*
€ 31,94*
2 Tage
61
€ 8,90*
ab € 24,77*
€ 32,66*
€ 8,95*
ab € 28,15*
€ 38,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 33,58*
€ 43,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.