Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZH-20-100-PPV-A Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DZH-20-100-PPV-A Flachzylinder
Bild für DZH-20-100-PPV-A Flachzylinder
Herstellerlogo für DZH-20-100-PPV-A Flachzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70252104
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151138
EAN/GTIN:
     4052568116842
Datenblatt DE für DZH-20-100-PPV-A Flachzylinder
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Flachzylinder DZH-20-100-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=(* 20 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=2,6 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebiglenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=2,6 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
äquivalenter Durchmesser
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DZH
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Werkstoff Deckel:
Aluminium
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, DZH-20-100-PPV-A|Flachzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 146,59*
€ 175,46*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,95*
€ 191,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 196,05*
Frei Haus
ab € 196,58*
€ 240,94*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.