Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA/802125/M/200 ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CA/802125/M/200 ISO-Zylinder
Bild für CA/802125/M/200 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für CA/802125/M/200 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für CA/802125/M/200 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70266844
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     CA/802125/M/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
CA/802125/M/200 ISO-Zylinder ISO/VDMA-ZYLINDER RA/8000/M Doppeltwirkend - Ø 160 …. 320 mm Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1 Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Hoher Wirkungsgrad durch geringe Reibung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
125 mm
Kolbenstange Ø:
32 mm
Kolbenstangenmaterial:
Hartverchromt
Magnetkolben:
Mit
Anschluss:
G1/2
Hub:
200 mm
Ausführung:
Zylinder mit Rundrohr; Standard
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 15552, Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|PRA/802000/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,70*
€ 477,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,89*
€ 477,94*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 461,47*
€ 536,87*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,41*
€ 568,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,16*
€ 563,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,32*
€ 522,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,36*
€ 503,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,70*
€ 487,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.