Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Druckreduzierventil Z3DREE10VP2-1X/200XLG24K31A1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild für Proportional-Druckreduzierventil Z3DREE10VP2-1X/200XLG24K31A1M
Bild für Proportional-Druckreduzierventil Z3DREE10VP2-1X/200XLG24K31A1M
Herstellerlogo für Proportional-Druckreduzierventil Z3DREE10VP2-1X/200XLG24K31A1M
Artikel-Nr.:
     4065-70275406
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901483246
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Druckreduzierventil Z3DREE10VP2-1X/200XLG24K31A1M
Suchbegriffe:
Druckventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Druckreduzierventil Z3DREE10VP2-1X/200XLG24K31A1M Proportional-Druckreduzierventil Serie Z3DRE, Z3DREE Nenngröße 10 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 120 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtungen
Druckmessanschluss:
Ohne Druckmessanschluss
Druckstufe:
200 bar
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker DIN EN 175301-804
Elektronik:
Intergrierte Elektronik (OBE)
Gewicht:
3.4 kg
Schnittstelle der Ansteuerelektronik:
Sollwerteingang 0-10 V
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern für Wegeventil, Steuerölrückführung intern für Wegeventil und extern für Z3DRE(E); Wegeventil ohne Steuerölversorgung
Weitere Suchbegriffe: druckreduzierventil für hydraulik 350bar, druckreduzierventil für hydraulik, bosch rexroth hydraulik druckminderventile, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Druckventile|Proportional-Druckreduzierventile|Vorgesteuert|Z3DRE(E) 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,45*
€ 1.581,32*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.419,48*
€ 1.604,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,37*
€ 1.909,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,93*
€ 1.877,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,15*
€ 1.780,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,80*
€ 1.730,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,48*
€ 1.689,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,73*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 52,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.