Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSMLL-M5-6 L-Lang-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSMLL-M5-6 L-Lang-Steckverschraubung
Bild für QSMLL-M5-6 L-Lang-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSMLL-M5-6 L-Lang-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70275508
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153341
EAN/GTIN:
     4052568034023
Datenblatt DE für QSMLL-M5-6 L-Lang-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Lang-Steckverschraubung QSMLL-M5-6 Mini-Reihe; L-Form lang; mit Außensechskant; Außengewinde M5; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QSMLL
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
10
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 1,95*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,02*
2 Tage
1038
10
€ 8,90*
ab € 2,33*
€ 3,10*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,11*
10
€ 8,95*
ab € 3,881*
€ 5,199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.