Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSFW-24-50/60-OD Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MSFW-24-50/60-OD Magnetspule
Bild für MSFW-24-50/60-OD Magnetspule
Herstellerlogo für MSFW-24-50/60-OD Magnetspule
Artikel-Nr.:
     4065-70277242
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34415
EAN/GTIN:
     4052568023072
Datenblatt DE für MSFW-24-50/60-OD Magnetspule
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 24v
magnetspule
Magnetspule MSFW-24-50/60-OD für Wechselspannung, ohne Steckdose. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Schaltstellungsanzeige:
nein
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
24 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9,0 VA, Halteleistung 7,0 VA
Weitere Suchbegriffe: MSFW-24-50/60-OD|Magnetspule
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,26*
€ 15,18*
2 Tage
94
€ 8,90*
ab € 11,32*
€ 15,20*
€ 8,95*
ab € 11,01*
€ 15,28*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,49*
€ 15,77*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 13,25*
€ 17,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.