Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD-2-230VAC-PA Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MD-2-230VAC-PA Magnetspule
Bild für MD-2-230VAC-PA Magnetspule
Herstellerlogo für MD-2-230VAC-PA Magnetspule
Artikel-Nr.:
     4065-70279612
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549905
EAN/GTIN:
     4052568051945
Datenblatt DE für MD-2-230VAC-PA Magnetspule
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 230v ac
magnetspule 230v
Magnetspule MD-2-230VAC-PA für Wechselspannung, ohne Steckdose. Einbaulage=beliebig, Einschaltdauer=100%, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7, Spulenkennwerte=230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 10,5 VA, Zulässige Frequenzschwankungen=+/- 10 %10 %
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
nach DIN EN 175301-803
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 10,5 VA
Weitere Suchbegriffe: magnetspule, MD-2-230VAC-PA|Magnetspule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,19*
€ 21,45*
3 Tage
13
€ 8,90*
ab € 16,33*
€ 21,47*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,22*
€ 21,81*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.