Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-CM-12-SW Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PUN-CM-12-SW Kunststoffschlauch
Bild für PUN-CM-12-SW Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-CM-12-SW Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70290707
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130818
EAN/GTIN:
     4052568025397
Datenblatt DE für PUN-CM-12-SW Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Kunststoffschlauch PUN-CM-12-SW Polyurethan; antistatisch; Schlauch Außen-Ø 12 mm; schwarz; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Farbe:
schwarz
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-CM
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
549
50
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 12,13*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,11*
€ 15,35*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,10*
€ 16,26*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,26*
€ 19,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,98*
€ 19,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,49*
€ 18,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,01*
€ 17,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,33*
€ 17,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,10*
€ 14,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.