Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8254403930412040 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8254403930412040 2/2-Wegeventil
Bild für 8254403930412040 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 8254403930412040 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 8254403930412040 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70294007
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8254403.9304.12049
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8254403930412040 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
8254403930412040 2/2-Wegeventil 2/2-Wege Membranventil Serie 82540/82640 Hohe Durchflussleistung Für robuste Anwendungen Schließdämpfung Für Vakuum geeignet Für Systeme mit geringen oder schwankenden Druckverhältnissen Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
120VAC
Anschluss:
G1
Ausführung:
Sitzdichtung FPM, Fluidtemperatur -5…+110°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,67*
€ 238,01*
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,72*
€ 239,42*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,62*
€ 259,15*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.