Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8674006624011000 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8674006624011000 2/2-Wegeventil
Bild für 8674006624011000 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 8674006624011000 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 8674006624011000 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70295344
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8674006.6240.11000
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8674006624011000 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
8674006624011000 2/2-Wegeventil Serie 86740/86750 Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P) Ventilkolben mit PTFE-Führungsringen Für Vakuum geeignet Schließdämpfung Internationale Zulassungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
110VDC
Anschluss:
G1/4
Ausführung:
Sitzdichtung PTFE, Fluidtemperatur -20…+110°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,16*
€ 891,96*
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,51*
€ 897,03*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 859,39*
€ 968,71*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,03*
€ 1.067,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,94*
€ 1.054,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,91*
€ 1.007,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,44*
€ 977,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,51*
€ 939,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.