Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8674006624023040 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8674006624023040 2/2-Wegeventil
Bild für 8674006624023040 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 8674006624023040 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 8674006624023040 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70295345
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8674006.6240.23049
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8674006624023040 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
8674006624023040 2/2-Wegeventil Serie 86740/86750 Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P) Ventilkolben mit PTFE-Führungsringen Für Vakuum geeignet Schließdämpfung Internationale Zulassungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
230VAC
Anschluss:
G1/4
Ausführung:
Sitzdichtung PTFE, Fluidtemperatur -20…+110°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,34*
€ 858,11*
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,85*
€ 863,00*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 828,79*
€ 932,09*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,00*
€ 1.026,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,95*
€ 1.018,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,95*
€ 974,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,99*
€ 944,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,85*
€ 908,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.