| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70295951 Herst.-Nr.: 18-015-028 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 18-015-028 Manometer Manometer Optional rück- oder bodenseitiger Anschluss Ausführung für Paneel Montage Großer Temperatur und Druckbereich. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Anschluss: | R1/8 unten | Druckbereich: | 0-25 bar | Durchmesser: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,17* | € 18,27* | | | | | | 56 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 14,72* | € 20,43* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,04* | € 25,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,93* | € 26,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,96* | € 29,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|