Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/801063/M/50/F/R ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/801063/M/50/F/R ISO-Zylinder
Bild für RA/801063/M/50/F/R ISO-Zylinder
Herstellerlogo für RA/801063/M/50/F/R ISO-Zylinder
Schaltzeichen für RA/801063/M/50/F/R ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70298704
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/801063/M/50/F/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/801063/M/50/F/R ISO-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
RA/801063/M/50/F/R ISO-Zylinder ISO/VDMA PROFILZYLINDER PRA/801 Einfachwirkend - Ø 32 …. 100 mm Leistungsstarkes adaptives Dämpfungssystem "ACS" Hohe Leistung Stabilität und Zuverlässigkeit. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
63 mm
Kolbenstangen Ø:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
Außengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl rostfrei (ferritisch)
Wirkungsweise:
Feder deckelseitig
Anschluss:
G3/8
Hub:
50 mm
Ausführung:
Zylinder mit Rundrohr; Standard
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|PRA/801000/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,54*
€ 206,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,53*
€ 229,49*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,91*
€ 231,65*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.