Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/802080/MU/830/190 ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/802080/MU/830/190 ISO-Zylinder
Bild für RA/802080/MU/830/190 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für RA/802080/MU/830/190 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für RA/802080/MU/830/190 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70301260
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/802080/MU/830/190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
RA/802080/MU/830/190 ISO-Zylinder ISO/VDMA-ZYLINDER RA/8000/M Doppeltwirkend - Ø 160 …. 320 mm Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1 Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Hoher Wirkungsgrad durch geringe Reibung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
80 mm
Kolbenstange Ø:
25 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl rostfrei (martensitisch)
Magnetkolben:
Mit
Anschluss:
G3/8
Hub:
830 mm
Ausführung:
Zylinder mit Rundrohr; Verlängerte Kolbenstange (190mm)
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 15552, Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|PRA/802000/M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,99*
€ 299,52*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,49*
€ 299,84*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,63*
€ 351,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.