Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/802125/W2/200 ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/802125/W2/200 ISO-Zylinder
Bild für RA/802125/W2/200 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für RA/802125/W2/200 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für RA/802125/W2/200 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70301671
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/802125/W2/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
RA/802125/W2/200 ISO-Zylinder ISO/VDMA-ZYLINDER RA/8000/M Doppeltwirkend - Ø 160 …. 320 mm Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1 Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Hoher Wirkungsgrad durch geringe Reibung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
125 mm
Kolbenstange Ø:
32 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl rostfrei (martensitisch)
Magnetkolben:
Mit
Anschluss:
G1/2
Hub:
200 mm
Ausführung:
Zylinder mit Rundrohr; Spezielles Dicht-/Abstreifelement
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 15552, Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|PRA/802000/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,04*
€ 488,51*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 419,59*
€ 489,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 630,88*
€ 721,29*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,51*
€ 581,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,78*
€ 575,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,31*
€ 534,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,70*
€ 516,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,04*
€ 502,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,63*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19499
ab € 41,62*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8125/32
ab € 59,95*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8125/25
ab € 44,93*
Zubehör
IMI Norgren
C02251248
ab € 1,70*
Zubehör
IMI Norgren
C0K511248
ab € 10,73*
Zubehör
IMI Norgren
QM/31/080/22
ab € 7,57*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/10
ab € 28,02*
Zubehör
IMI Norgren
C02471248
ab € 2,50*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8125/34
ab € 129,75*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8125B/00
ab € 114,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.